Rodamiento para husillos de precisión RHP 7005CTRDBMP4, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 24 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7005CTRDBMP4
Rubix:798132131000
fabricante:7005CTRDBMP4 R
EAN:00747023153268


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7005CTRDBMP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7005c |
| Material | acero para rodamientos de alto carbono y cromo (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.156 kg |
| Precisión | p4 (clase iso 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,51 € Sin IVA
/ unidad
183,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días