Rodamiento para husillos de precisión NSK 7216A5TRDUMP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS
Ver información técnicaReferencias
NSK:7216A5TRDUMP3
Rubix:007216736002
fabricante:7216A5TRDUMP3 N
EAN:00029176621635




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7216A5TRDUMP3
La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2848 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7216a5.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 74000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 93000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1089,04 € Sin IVA
/ unidad
1317,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días