Rodamiento para husillos de precisión NSK 65BNR10STYNSUELP3, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad
Ver información técnicaReferencias
NSK:65BNR10STYNSUELP3
Rubix:007013671002


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 65BNR10STYNSUELP3
Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas
velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las
aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad, Angulo de contacto 18º, bola de acero, jaula de poliamida, unidad universal, precaga Extra ligera, precisiónP3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | bnr10 |
| Material | acero para rodamientos (suj2) |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.472 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,41 € Sin IVA
/ unidad
453,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días