Rodamiento para husillos de precisión NSK 50BER19STXV1VSULP3, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad
Ver información técnicaReferencias
NSK:50BER19STXV1VSULP3
Rubix:798299454000
EAN:00029176764035




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 50BER19STXV1VSULP3
Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas
velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las
aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | 50ber19.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | peek |
| Peso | 0.127 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,54 € Sin IVA
/ unidad
378,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días