Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9319WICRDUL, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento para husillos de precisión Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9319WICRDUL
Rubix:798395432000
EAN:0087796017368




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 2MM9319WICRDUL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ultra-light iso 19 series (2mm9300wi) |
| Material | bearing steel (high carbon chromium steel, e.g. sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.6 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 46800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2038,31 € Sin IVA
/ unidad
2466,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días