Rodamiento para husillos de precisión NSK 7934CTRDULP3, Diámetro interior: 170 mm | Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 28 mm
NSK Contacto Angular de Precisión: Serie 7934
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7934CTRDULP3
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos múltiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Afiladas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Ángulo de contacto - Ofrecido en varios ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 5682 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7934c.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 148000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 118000 N |
- Entrega estimada (15) días