Rodamiento para husillos de precisión RHP 7001A5TRDULP4, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 16 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7001A5TRDULP4
Rubix:007001504009
fabricante:7001A5TRDULP4 R
EAN:00747023150908


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7001A5TRDULP4
Spindle bearing set (Set=2 pieces) RHP
RHP contactos angulares de precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7001a5 (standard series high precision angular contact ball bearings) |
| Material | acero para rodamientos (nsk z steel / suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.021 kg |
| Precisión | p4 (clase iso 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2790 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7050 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,29 € Sin IVA
/ unidad
146,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días