Rodamiento para husillos de precisión RHP 71916CTRDUMP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 32 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:71916CTRDUMP3
Rubix:007916732009
fabricante:7916CTRDUMP3 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7916CTRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 746 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7916c |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.746 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,72 € Sin IVA
/ unidad
490,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días