Rodamiento para husillos de precisión RHP 7019A5TRDUMP4, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 48 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7019A5TRDUMP4
Rubix:007019736009
fabricante:7019A5TRDUMP4 R
EAN:00747023156887


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 7019A5TRDUMP4
Juego de rodamientos de husillo (conjunto=2 piezas) RHP
RHP PRECISION CONTACTOS ANGULARES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2422 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7019a5 |
| Material | acero para rodamientos (suj2 / acero al cromo de alto carbono) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.42 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 87500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,76 € Sin IVA
/ unidad
771,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días