Rodamiento para husillos de precisión FAG B7004-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7004-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798144270000
fabricante:0191500750000
EAN:4026677498618
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7004-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r4050 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
318,58 Sin IVA
/ unidad
385,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas