Rodamiento para husillos de precisión RHP 7210A5TRDUMP4, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 40 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7210A5TRDUMP4
Rubix:007210736009
fabricante:7210A5TRDUMP4 R
EAN:00747023142118


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7210A5TRDUMP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 918 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.92 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 51500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,69 € Sin IVA
/ unidad
356,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días