Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BA2B 636039 A, Diámetro exterior: 102 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 31.8 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:BA2B 636039 A
Rubix:798236124000
EAN:7316570988505


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Anchura | 31.8 mm |
Detalles de producto : BA2B 636039A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 855 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Anchura | 31.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,45 € Sin IVA
/ unidad
306,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días