Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7311-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 29 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7311-B-XL-TVP-UO
Rubix:798030813000
fabricante:0167261540000
EAN:4012801166638
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7311-B-XL-TVP-UO


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto1380 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite7700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r61000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr91000 N
190,60 € Sin IVA
/ unidad
230,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas