Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3205-BD-XL-C3, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 20.6 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3205-BD-XL-C3
Rubix:799149544000
fabricante:0709273910030
EAN:4064327676641
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3205-BD-XL-C3


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL, doble hilera, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto175,1 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20.6 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl
Velocidad de referencia12500 rpm
Velocidad límite14300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22000 N
70,07 € Sin IVA
/ unidad
84,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas