Rodamiento de bolas en miniatura SNR 608ZZC3, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamientos rígidos a bolas, de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:608ZZC3
Rubix:000608063106
EAN:3413520939670
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 608 ZZ C3


Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores a ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x21x6 mm
Peso neto14 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie600
Peso0.011 g
Velocidad límite46000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3150 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,32 Sin IVA
/ unidad
5,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas