Rodamiento de bolas en miniatura PTN 627-2RS, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm
Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:627-2RS
Rubix:799032955000
fabricante:894035
EAN:3660338464898



Documentos
Detalles de producto : 627 2RS
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos miniatura - Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | miniature |
| Material | chrome steel |
| Peso | 11.7 g |
| Velocidad límite | 23000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1360 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,34 € Sin IVA
/ unidad
1,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días