Rodamiento de bolas en miniatura FAG 692-2Z-HLC, Diámetro exterior: 6 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 2 mm
692
Ver información técnicaReferencias
FAG:692-2Z-HLC
Rubix:798546568000
fabricante:0009019460000
EAN:4047643032391

Detalles de producto : 692-2Z-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda 69..-2Z, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 69..-2z |
| Velocidad límite | 112000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 99 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 330 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,41 € Sin IVA
/ unidad
13,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
