Rodamiento de sección estrecha SKF 61804-2RS1/W64, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61804-2RS1/W64
Rubix:798308580000
fabricante:96686
EAN:07316571091334

Detalles de producto : 61804-2RS1/W64
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618.. |
| Peso | 0.018 kg |
| Grosor | 7 mm |
| Velocidad límite | 11500 rpm |
| Lubricación | solid oil |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2320 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4030 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,80 € Sin IVA
/ unidad
131,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días