Rodamiento de sección estrecha SKF 61868 MA/C3, Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 340 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61868 MA/C3
Rubix:798791198000
fabricante:41676
EAN:7316570383836


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61868 MA/C3
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x420x420 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11330 g |
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días