Rodamiento de sección estrecha NTN 6815C3, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 75 mm
NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6815C3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6815C3
Rubix:798206868000
EAN:4547359413571




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6815 C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x95x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 168 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6800 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,41 € Sin IVA
/ unidad
167,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días