Rodamiento de sección estrecha SKF 61810-2RZ, Diámetro exterior: 65 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61810-2RZ
Rubix:798793042000
fabricante:41556
EAN:7316577611581
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61810-2RZ


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto51 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite10000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,63 Sin IVA
/ unidad
107,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas