Rodamiento de sección estrecha SKF 61816, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61816
Rubix:061816000010
fabricante:41584
EAN:7316576641855
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61816


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x100x100 mm
Peso neto154 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,07 Sin IVA
/ unidad
197,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas