Rodamiento de sección estrecha SKF 61822/C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:61822/C3
Rubix:798577084000
fabricante:41611
EAN:7316570418484
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61822.C3


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x140x140 mm
Peso neto488,1 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientoc3
Serie618
Velocidad de referencia9500 rpm
Velocidad límite5600 rpm
305,10 € Sin IVA
/ unidad
369,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas