Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 627-2RS1, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 627-2RS1
Rubix:798788072000
fabricante:225678
EAN:7316572472910



Detalles de producto : W 627-2RS1
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Velocidad límite | 22000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 780 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1990 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,86 € Sin IVA
/ unidad
49,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días