Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 618/5, Diámetro exterior: 11 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 5 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:W 618/5
Rubix:798793197000
fabricante:29757
EAN:7316570791174
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SS W 618/5

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 618/5


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)3x11x11 mm
Peso neto1,2 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura3 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriew
Materialacero inoxidable
Velocidad límite75000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r143 N
Carga dinámica básica, radial - Cr403 N
23,52 € Sin IVA
/ unidad
28,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas