Rodamiento de bolas en miniatura SKF 627-2ZTN9/C2HLHT23, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:627-2ZTN9/C2HLHT23
Rubix:798787895000
fabricante:132480
EAN:7316571574608
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 627-2ZTN9/C2HLHT23


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Peso neto12,5 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc2
Jaulapoliamida
Serie62
Materialbearing steel
Velocidad límite36000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3450 N
15,40 € Sin IVA
/ unidad
18,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas