Rodamiento de bolas en miniatura SNR 608, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 607
Ver información técnicaReferencias
SNR:608
Rubix:000608000106
EAN:3413520118631



Detalles de producto : 608
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x22x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 600 |
| Peso | 0.011 kg |
| Velocidad límite | 57000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3150 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días