Rodamiento de bolas en miniatura NSK 62/32, Diámetro exterior: 65 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 32 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda serie 62..

Ver información técnica

Referencias

NSK:62/32
Rubix:798185365000
EAN:00029176063794
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62/32


Los rodamientos de bolas ranurados son el tipo de rodamiento más común y se utilizan para diferentes aplicaciones, específicamente donde las altas velocidades y las bajas pérdidas de fricción son cruciales.

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie62/32..
Materialbearing steel
Velocidad límite10000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
14,90 Sin IVA
/ unidad
18,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas