Rodamiento de bolas ranurado SKF 62/28-2RS1, Diámetro exterior: 58 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 28 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:62/28-2RS1
Rubix:006206281010
fabricante:41908
EAN:7316577098375
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62/28 2RS


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado para ofrecer un alto rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, garantiza una protección óptima contra el polvo y la humedad, lo que prolonga su vida útil. Su diámetro interior no estándar lo hace ideal para aplicaciones a medida.

Características:
Este rodamiento de dimensiones no estándar ofrece una excelente protección contra los contaminantes gracias a sus juntas de caucho NBR en ambos lados. Este material es resistente a los aceites y las grasas, al tiempo que impide la entrada de polvo y humedad. Cuenta con un juego radial interno estándar (CN), que garantiza un equilibrio perfecto entre la carga y la reducción de la fricción, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación con un par moderado. La jaula de chapa de acero resiste bien las cargas radiales elevadas, lo que garantiza una gran fiabilidad en el uso industrial. La fila única de bolas permite soportar cargas axiales ligeras y ocasionales.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas SKF requiere poco mantenimiento gracias a su diseño estanco. Las juntas de caucho retienen eficazmente la grasa, lo que elimina la necesidad de volver a lubricar. El control de la temperatura es fundamental para evitar el sobrecalentamiento, especialmente en entornos exigentes. Una inspección periódica garantiza un funcionamiento óptimo, y bastan pequeños ajustes para prolongar la vida útil del producto (alineación, apriete, vibraciones…).

Estanqueidad:
Las juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) ofrecen una estanqueidad total (excepto en caso de inmersión), lo que impide la infiltración de polvo, agua y otros contaminantes. Esto garantiza una excelente protección en entornos húmedos o polvorientos. Además, el uso de juntas de labio en ambos lados permite mantener la grasa (preaplicada) en el interior del rodamiento, lo que mejora el rendimiento y la vida útil. Sin embargo, la mayor resistencia a la fricción puede influir ligeramente en el par, aunque esto se mantiene bajo control a altas velocidades de rotación.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es uno de los líderes mundiales en la fabricación de rodamientos y soluciones de transmisión de potencia. Comprometida con la innovación, la marca ofrece productos fiables y duraderos que satisfacen las necesidades de las industrias de todo el mundo. SKF destaca por su compromiso con la calidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad, con soluciones adaptadas a una amplia gama de sectores.

Puntos fuertes:
- Excelente resistencia al polvo y a la humedad gracias a las juntas de NBR.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos.
- Capaz de mantener velocidades elevadas con un rozamiento reducido.
- Mantenimiento mínimo gracias a la buena retención del lubricante.
- Bajo nivel de ruido y vibraciones para un funcionamiento silencioso.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para diversas aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, maquinaria agrícola y equipos de manipulación de materiales. Es perfecto para entornos que requieren cargas radiales elevadas y velocidades altas, especialmente en líneas de producción, sistemas de transporte en almacenes o en instalaciones mecánicas donde la durabilidad y la fiabilidad son fundamentales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x58x58 mm
Peso neto169 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia26000 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,43 Sin IVA
/ unidad
73,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas