Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-C4, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6308-C4
Rubix:006308004008
fabricante:0167233760040
EAN:4012801074698


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308.C4
Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Rodamiento rígido de bolas 63, de una hilera, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 630 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63 |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Velocidad límite | 10800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,98 € Sin IVA
/ unidad
49,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días