Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-N-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6309-N-C3
Rubix:006309073008
fabricante:0191096790030
EAN:4012801165440




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6309N.C3
Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 839 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,42 € Sin IVA
/ unidad
80,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días