Rodamiento de bolas ranurado Timken 6004-ZZ-C3, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica

Referencias

Timken:6004-ZZ-C3
Rubix:006004063001
fabricante:100417048
EAN:0087796292475
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004-ZZC3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso con embalaje69,9 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6004
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9400 N
8,11 € Sin IVA
/ unidad
9,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas