Rodamiento de bolas ranurado FAG F61800-2Z-HLC, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm

Rodamiento de bolas de garganta profunda

Ver información técnica

Referencias

FAG:F61800-2Z-HLC
Rubix:798546564000
fabricante:0210003790000
EAN:4012802602159
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F61800-2Z-HLC


Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer una alta precisión y una durabilidad óptima. Cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una excelente resistencia. Este rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que aseguran una protección eficaz contra las impurezas. Gracias a su capacidad de carga, es capaz de soportar cargas radiales importantes al tiempo que reduce la fricción interna, mejorando así su vida útil y su eficiencia. Este modelo se adapta perfectamente a aplicaciones que requieren una larga vida útil y un bajo mantenimiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento FAG, con sus bridas metálicas, está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento. Gracias a su eficaz sistema de estanqueidad, está protegido contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras, lo que prolonga su vida útil. No requiere relubricación frecuente, lo que reduce los tiempos de inactividad de las máquinas y los costes de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar ocasionalmente el estado del rodamiento para garantizar un buen rendimiento.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida en el sector por la calidad y la robustez de sus rodamientos de bolas. Como parte del grupo Schaeffler, FAG cuenta con varias décadas de experiencia en el diseño y la fabricación de soluciones de rodamientos adaptadas a una amplia gama de aplicaciones industriales. Gracias a unos rigurosos procesos de fabricación y a unas elevadas normas de calidad, los productos FAG son sinónimo de fiabilidad, rendimiento y durabilidad. La marca se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que respondan a las exigencias de las industrias modernas, permitiendo así a sus clientes optimizar su rendimiento y, al mismo tiempo, reducir los costes de mantenimiento y explotación.

Cualidades

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es fácil de montar gracias a su diseño preciso. Su construcción robusta, con una jaula de chapa de acero, garantiza la máxima fiabilidad. Las dos bridas metálicas ofrecen una excelente protección contra las partículas, lo que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento. La baja fricción que genera este rodamiento contribuye a reducir el consumo de energía, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética en los sistemas en los que se utiliza.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas se utiliza habitualmente en diversas aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para máquinas-herramienta, cintas transportadoras y otros equipos industriales que requieren una mayor precisión y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serief618..-2z
Carga estática básica, radial - C0r840 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1720 N
30,57 € Sin IVA
/ unidad
36,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas