Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-TB, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6208-TB
Rubix:006208020008
fabricante:0191034090000
EAN:4012801070188
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208-TB


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está equipado con una jaula de resina fenólica reforzada con tejido y no lleva juntas de estanqueidad. Gracias a su baja fricción, permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que optimiza la eficiencia energética.

Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con una jaula de resina fenólica reforzada con tejido (TB), lo que garantiza una mayor robustez y durabilidad. El juego radial interno estándar permite un funcionamiento fluido, reduciendo la fricción interna. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación, lo que hace que este rodamiento sea adecuado para sistemas que requieran una refrigeración óptima o un acceso directo a los componentes.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo y reducir el desgaste prematuro, es esencial mantener una lubricación adecuada del rodamiento. Aunque este rodamiento requiere poco mantenimiento, se recomienda supervisar periódicamente el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones. Estas comprobaciones permiten identificar rápidamente cualquier anomalía o signo de mal funcionamiento, garantizando así un rendimiento fiable y duradero.

Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Debido a esta falta de protección, está expuesto a su entorno, lo que puede provocar la entrada de suciedad y residuos, así como fugas de lubricante. Por lo tanto, es esencial utilizarlo en entornos limpios y controlados.

Información sobre la marca
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.

Ventajas clave:
- Baja resistencia a la fricción para velocidades elevadas;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación;
- Jaula de resina fenólica reforzada que garantiza robustez y durabilidad;
- Adecuado para entornos limpios con un mantenimiento regular.

Aplicaciones:
Este rodamiento está diseñado para diversos entornos, tales como sistemas de transporte y transmisión, equipos de manipulación y sistemas de guía, sistemas de poleas y rodillos de guía, maquinaria agrícola y de construcción, máquinas-herramienta o máquinas de procesamiento textil. Este rodamiento puede utilizarse en equipos industriales pesados, cabrestantes, motorreductores, sistemas de dirección, ejes o equipos agroalimentarios, como maquinaria agrícola e instalaciones de transformación alimentaria.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x80x80 mm
Peso neto367 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialacero
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,44 Sin IVA
/ unidad
185,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas