Rodamiento de sección estrecha SKF W 61701-2RS1, Diámetro exterior: 18 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 61701-2RS1
Rubix:798788038000
fabricante:232336
EAN:7316572541180




Detalles de producto : W 61701-2RS1
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Velocidad límite | 22000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días