Rodamiento de sección estrecha FAG 7340-B-MP-UA, Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 80 mm | Diámetro interior: 200 mm
73..-B
Ver información técnicaReferencias
FAG:7340-B-MP-UA
Rubix:007340220008
fabricante:0191186430000
EAN:4012801573238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 7340B.MP.UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-MP, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 73..-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.299,94 € Sin IVA
/ unidad
13.672,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días