Rodamiento de sección estrecha SKF 61836/C3, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61836/C3
Rubix:798792873000
fabricante:41647
EAN:7316570937510
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61836/C3


Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado y son especialmente versátiles. Tienen baja fricción y están optimizados para bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite altas velocidades de giro. Pueden admitir cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x225x225 mm
Peso neto1720 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientoc3
Serie618..
Peso1.73 kg
Grosor22 mm
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite3400 rpm
Lubricaciónrust preservative
Carga estática básica, radial - C0r81500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,60 Sin IVA
/ unidad
945,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas