Rodamiento de bolas en miniatura SKF 624-2Z, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:624-2Z
Rubix:000624060010
fabricante:43188
EAN:7316577075031
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 624-2Z


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Peso neto3,4 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie62..-2z
Materialbearing steel
Velocidad límite53000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290 N
Carga dinámica básica, radial - Cr936 N
5,75 € Sin IVA
/ unidad
6,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas