Rodamiento de bolas en miniatura SKF 608-2Z/C4HLHT23, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:608-2Z/C4HLHT23
Rubix:798789495000
EAN:7316570436013

Detalles de producto : 608-2Z/C4HLHT23
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Serie | 608 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,31 € Sin IVA
/ unidad
14,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
