Rodamiento de bolas en miniatura NTN 607, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 7 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:607
Rubix:798051300000
EAN:4547359010534
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 607


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa metálica, abierto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie600
Peso0.007 g
Carga estática básica, radial - C0r910 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2480 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 Sin IVA
/ unidad
5,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas