Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 604-2Z, Diámetro exterior: 12 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 604-2Z
Rubix:798793200000
fabricante:29735
EAN:7316570651737

Detalles de producto : W 604-2Z
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,4 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Velocidad límite | 63000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 176 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 540 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,34 € Sin IVA
/ unidad
33,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días