Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 628/6 R-2Z, Diámetro exterior: 15 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 628/6 R-2Z
Rubix:798787855000
fabricante:428789
EAN:7316574715442
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 628/6 R-2Z


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas de acero inoxidable con aro exterior con pestaña y sellos o placas de protección en ambos lados proporcionan una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El aro exterior con pestaña facilita la fijación axial de los rodamientos dentro de sus soportes. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x13x13 mm
Peso neto3 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriew
Materialstainless steel
Velocidad límite53000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r224 N
Carga dinámica básica, radial - Cr618 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas