Rodamiento de bolas en miniatura SKF 619/8-2Z, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:619/8-2Z
Rubix:798294459000
fabricante:41747
EAN:7316577121868

Detalles de producto : 619/8 ZZ
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 619 |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 43000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,22 € Sin IVA
/ unidad
22,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h