Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 627/6-2Z, Diámetro exterior: 10 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 627/6-2Z
Rubix:798787856000
fabricante:233747
EAN:7316572554937

Detalles de producto : W 627/6-2Z
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,8 g |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Velocidad límite | 60000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 112 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 286 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,68 € Sin IVA
/ unidad
40,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días