Rodamiento de bolas en miniatura Timken 624-2RS, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm

Deep groove ball bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:624-2RS
Rubix:799087640000
EAN:0053893772493
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 624-2RS


A non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves and rubber seals on both sides. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie600 series (miniature and extra-small deep groove bearings)
Materialrubber
Grosor5 mm
Peso2.7 g
Precisiónnormal tolerances (p0) according to iso 492.
Velocidad límite60000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r490 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 Sin IVA
/ unidad
10,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas