Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 607-2RS1/W64F, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 7 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 607-2RS1/W64F
Rubix:799082477000
fabricante:246375
EAN:07316572681237
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 607-2RS1/W64F


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Cualidades

- Mayor resistencia química y a la corrosión
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Ventajas típicas de los rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Información técnica


Atributos
Peso neto7,2 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero inoxidable
Seriew
Materialacero inoxidable
Acabadoinox
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,23 Sin IVA
/ unidad
94,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas