Rodamiento de bolas ranurado SKF 6328/C3VL2071, Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 62 mm | Diámetro interior: 140 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6328/C3VL2071
Rubix:798790623000
fabricante:260169
EAN:7316572829103


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 62 mm |
Detalles de producto : 6328/C3VL2071
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF representa una solución ideal para aplicaciones industriales que requieren un funcionamiento óptimo a alta velocidad. Con su diseño abierto, este producto destaca por su capacidad para minimizar la fricción. Su diseño innovador y su mayor holgura radial lo convierten en la opción preferida para los usuarios que buscan eficiencia y durabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Su jaula de chapa de acero garantiza robustez y resistencia a cargas radiales elevadas, al tiempo que permite altas velocidades de rotación. Gracias a un juego radial interno de tipo C3, este producto reduce la fricción interna y optimiza la disipación térmica. Adecuado para condiciones de funcionamiento en las que la limpieza es fundamental, este rodamiento garantiza además un fácil acceso para el engrase y la revisión periódica, esenciales para mantener su rendimiento. La superficie exterior del anillo interior está recubierta de óxido de aluminio, lo que ofrece una resistencia eléctrica de hasta 1 000 V CC.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil prolongada y un funcionamiento óptimo, es necesario un mantenimiento periódico. Este rodamiento rígido debe lubricarse con frecuencia, ya sea con grasa o con aceite, según los requisitos específicos de la aplicación. Es fundamental supervisar el estado de las bolas y las pistas de rodadura, al tiempo que se controlan el ruido y la temperatura.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido carece de juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos como el polvo, las partículas o los líquidos. Aunque este diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, hace que el rodamiento sea vulnerable a la entrada de suciedad y residuos, lo que puede provocar fugas de lubricante. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en entornos donde las condiciones de funcionamiento estén bien controladas para evitar cualquier riesgo de contaminación.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es una empresa pionera en el sector de los rodamientos, fundada en 1907. Como líder mundial, SKF diseña productos innovadores para mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos en diversos sectores, entre los que destacan la automoción, la aeronáutica y la energía. Con presencia en más de 130 países, SKF se compromete a proporcionar soluciones que respondan a las exigencias específicas de sus clientes, al tiempo que integra principios de sostenibilidad.
Puntos fuertes:
• Baja resistencia al rodamiento: optimizado para aplicaciones de alta velocidad gracias a su diseño abierto.
• Fácil acceso para el mantenimiento: diseño sin juntas que permite una lubricación sencilla.
• Robustez: jaula de chapa de acero que garantiza resistencia a las cargas y a los impactos.
• Vida útil prolongada: mayor holgura radial que reduce el desgaste interno.
• Rendimiento fiable: ideal para entornos limpios y controlados, minimizando los riesgos de contaminación.
• Impide las corrientes parásitas, protegiendo así contra los daños debidos a la erosión eléctrica y evitando la degradación del lubricante que se produce como consecuencia de las descargas de corriente eléctrica.
• Genera bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de una hilera está especialmente indicado para motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Destaca en condiciones en las que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Gracias a su diseño optimizado, también resulta eficaz en aplicaciones industriales que requieren una refrigeración óptima y un acceso directo a los componentes, lo que garantiza un rendimiento constante y duradero.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas es abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Su jaula de chapa de acero garantiza robustez y resistencia a cargas radiales elevadas, al tiempo que permite altas velocidades de rotación. Gracias a un juego radial interno de tipo C3, este producto reduce la fricción interna y optimiza la disipación térmica. Adecuado para condiciones de funcionamiento en las que la limpieza es fundamental, este rodamiento garantiza además un fácil acceso para el engrase y la revisión periódica, esenciales para mantener su rendimiento. La superficie exterior del anillo interior está recubierta de óxido de aluminio, lo que ofrece una resistencia eléctrica de hasta 1 000 V CC.
Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil prolongada y un funcionamiento óptimo, es necesario un mantenimiento periódico. Este rodamiento rígido debe lubricarse con frecuencia, ya sea con grasa o con aceite, según los requisitos específicos de la aplicación. Es fundamental supervisar el estado de las bolas y las pistas de rodadura, al tiempo que se controlan el ruido y la temperatura.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido carece de juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos como el polvo, las partículas o los líquidos. Aunque este diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, hace que el rodamiento sea vulnerable a la entrada de suciedad y residuos, lo que puede provocar fugas de lubricante. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en entornos donde las condiciones de funcionamiento estén bien controladas para evitar cualquier riesgo de contaminación.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es una empresa pionera en el sector de los rodamientos, fundada en 1907. Como líder mundial, SKF diseña productos innovadores para mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos en diversos sectores, entre los que destacan la automoción, la aeronáutica y la energía. Con presencia en más de 130 países, SKF se compromete a proporcionar soluciones que respondan a las exigencias específicas de sus clientes, al tiempo que integra principios de sostenibilidad.
Puntos fuertes:
• Baja resistencia al rodamiento: optimizado para aplicaciones de alta velocidad gracias a su diseño abierto.
• Fácil acceso para el mantenimiento: diseño sin juntas que permite una lubricación sencilla.
• Robustez: jaula de chapa de acero que garantiza resistencia a las cargas y a los impactos.
• Vida útil prolongada: mayor holgura radial que reduce el desgaste interno.
• Rendimiento fiable: ideal para entornos limpios y controlados, minimizando los riesgos de contaminación.
• Impide las corrientes parásitas, protegiendo así contra los daños debidos a la erosión eléctrica y evitando la degradación del lubricante que se produce como consecuencia de las descargas de corriente eléctrica.
• Genera bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de una hilera está especialmente indicado para motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Destaca en condiciones en las que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Gracias a su diseño optimizado, también resulta eficaz en aplicaciones industriales que requieren una refrigeración óptima y un acceso directo a los componentes, lo que garantiza un rendimiento constante y duradero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x300x300 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18203,3 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 62 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6328 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4800 rpm |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 245 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 265 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4869,71 € Sin IVA
/ unidad
5892,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días