Rodamiento de bolas ranurado FAG 6019-2RSR-C3, Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6019-2RSR-C3
Rubix:798665450000
fabricante:0384756180030
EAN:4026677048806
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6019 2RS C3


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, con juntas de goma a ambos lados y una jaula de chapa de acero, es especialmente versátil. Las juntas de goma introducen una ligera resistencia adicional al giro, lo que aumenta ligeramente el par de resistencia. Por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones a velocidades muy altas.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con juntas de estanqueidad de alta calidad, lo que garantiza una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y a mantener un rendimiento óptimo en condiciones difíciles.

Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.

Aplicaciones

Este rodamiento es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, como máquinas-herramienta, transmisiones mecánicas, cintas transportadoras o sistemas de aire acondicionado. Su versatilidad lo convierte en una elección acertada para diversos sectores industriales.

Información técnica


Atributos
Peso neto1270 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-2rsr
Velocidad límite2420 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr64000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,09 Sin IVA
/ unidad
236,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas