Rodamiento de bolas ranurado NSK 6301ZZ, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6301ZZ
Rubix:006301060002
fabricante:6301ZZ N
EAN:00029176016264


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6301ZZ
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6301.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 20000 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,36 € Sin IVA
/ unidad
8,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días