Rodamiento de bolas ranurado NTN 635ZZ, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 5 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 635ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:635ZZ
Rubix:798051375000



Documentos
Detalles de producto : 635ZZ
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 635ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 630 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 32000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 970 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
